Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U24212.025.0225 Machine Screw Round 1/4-20 X 2 1/4 L, 100PK | AB2PFJ 1NA58

APPROVED VENDOR U24212.025.0225 Maskinskrue rund 1/4-20 X 2 1/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB2PFJ Modell: U24212.025.0225Kryssref: 1NA58 / 126V77
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
227NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeKombinasjon sliss / Phillips
Driverstørrelse#3
FinishSink belagt
Hode Dia.0.443 "
Hodehøyde0.16 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde2.25 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.255
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode7318154000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDriverstørrelseHode Dia.HodehøydeLengdeRockwell HardnessTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 577438-PG Maskinskrue Rund 10-32 x 1 1/4 L - Pakke med 100 | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32103NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.025.0225 Maskinskrue rund 1/4-20 X 2 1/4 L, 100PK
227NOK /pakke