Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U24211.019.0076 Maskinskrue Rund 10-32 X 3/4 L, 100PK | AB9NKX 2EE22

APPROVED VENDOR U24211.019.0076 Maskinskrue rund 10-32 X 3/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB9NKX Modell: U24211.019.0076Kryssreferanse: 2EE22

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

126NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hode Dia.0.359-0.334"
Hodehøyde0.137 til 0.123 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde3 / 4 "
MaterialeKarbonstål
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse10-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0198
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7318154000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDriverstørrelseHode Dia.HodehøydeLengdeTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 588420-PG Maskinskrue Rund 10-32 x 5/8 L - Pakke med 100 | AB9NKV 2EE20 588420-PG#20.359 "0.137 "5 / 8 "10-32255NOK
GODKJENT LEVERANDØR 588438-PG Maskinskrue Rund 10-32 x 1 1/4 L - Pakke med 100 | AB9NLC 2EE27 588438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "10-32134NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24211.019.0076 Maskinskrue rund 10-32 X 3/4 L, 100PK
126NOK /pakke