Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U24211.013.0025 Maskinskrue Rund 6-32 X 1/4 L, 100PK | AB9NHH 2EB47

APPROVED VENDOR U24211.013.0025 Maskinskrue rund 6-32 X 1/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB9NHH Modell: U24211.013.0025Kryssref: 2EB47 / 127F67

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hode Dia.0.260-0.240"
Hodehøyde0.103 til 0.091 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1 / 4 "
MaterialeKarbonstål
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0774
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7318156080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDriverstørrelseHode Dia.HodehøydeLengdeTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 588420-PG Maskinskrue Rund 10-32 x 5/8 L - Pakke med 100 | AB9NKV 2EE20 588420-PG#20.359 "0.137 "5 / 8 "10-32255NOK
GODKJENT LEVERANDØR 588438-PG Maskinskrue Rund 10-32 x 1 1/4 L - Pakke med 100 | AB9NLC 2EE27 588438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "10-32134NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24211.013.0025 Maskinskrue rund 6-32 X 1/4 L, 100PK
8NOK /pakke