Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U24211.012.0037 Maskinskrue Rund 5-40 X 3/8 L, 100PK | AB9NHD 2EB43

APPROVED VENDOR U24211.012.0037 Maskinskrue rund 5-40 X 3/8 L, 100PK

På lager
Vare: AB9NHD Modell: U24211.012.0037Kryssreferanse: 2EB43
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
13NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hode Dia.0.236 "
Hodehøyde0.095 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde3 / 8 "
MaterialeKarbonstål
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse5-40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDriverstørrelseHode Dia.HodehøydeLengdeTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 588420-PG Maskinskrue Rund 10-32 x 5/8 L - Pakke med 100 | AB9NKV 2EE20 588420-PG#20.359 "0.137 "5 / 8 "10-32255NOK
GODKJENT LEVERANDØR 588438-PG Maskinskrue Rund 10-32 x 1 1/4 L - Pakke med 100 | AB9NLC 2EE27 588438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "10-32300NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24211.012.0037 Maskinskrue rund 5-40 X 3/8 L, 100PK
13NOK /pakke