Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U22281.050.0001 Hex Nut Grade 2H 1/2-13, 25PK | AA4JTC 5KHP4 / 12P579

APPROVED VENDOR U22281.050.0001 sekskantmutter klasse 2H 1/2-13, 25PK

På lager
Vare: AA4JTC Modell: U22281.050.0001Kryssref.: 5KHP4 / 12P579
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
143NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
FinishVarmgalvanisert
Klasse2H
Høyde31 / 64 "
MaterialeLavkullstål
Mutter typeSekskantmutter - Tung
Eiendomsklasse2H
Rockwell HardnessC24 til C38
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenHeavy
Bredde7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6764
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U22281.050.0001 sekskantmutter klasse 2H 1/2-13, 25PK
143NOK /pakke