Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U22280.025.0001 Sekskantmutter Stål 2H 1/4-20, 300PK | AB7EXL 22UK88

APPROVED VENDOR U22280.025.0001 Sekskantmutter Stål 2H 1/4-20, 300PK

På lager
Vare: AB7EXL Modell: U22280.025.0001Kryssref: 22UK88

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
406NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
FinishPlain
Klasse2H
Høyde1 / 4 "
MaterialeStål
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2204
Skipets høyde (cm)15.09
Skipets lengde (cm)23.29
Skipets bredde (cm)19.2
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U22280.025.0001 Sekskantmutter Stål 2H 1/4-20, 300PK
406NOK /pakke