Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER AS2211F-01-06SA Hastighetsreguleringsventil 6mm Tube 1/8 In | AG6ULZ 48J195

SMC VALVES AS2211F-01-06SA Hastighetsreguleringsventil 6 mm rør 1/8 tommer

På lager
Vare: AG6ULZ Modell: AS2211F-01-06SAKryssref: 48J195
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
135NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHastighetsreguleringsventil
Justeringknott
Body MaterialElektroløs forniklet messing og PBT
Kroppsstørrelse1 / 8 "
TilkoblingBSPT x rør
FlowIn
Rørstørrelse1 / 8 "
trykk~~POS=TRUNC Range14.5 til 145 psi
StilElbow
Temp. Område23 grader til 140 grader F
Tube Size6mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8481200080

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstørrelseFlowRørstørrelsePris
SMC VENTILER AS2211F-02-06SA Ventil, BSPT x rør, 14.5 til 145 PSI trykkområde, 6 mm rørstørrelse | AG6UMD 48J199 AS2211F-02-06SA1 / 4 "In1 / 4 "144NOK
SMC VENTILER AS3211F-03-06SA Hastighetsreguleringsventil 6 mm rør 3/8 In | AG6UMG 48J203 AS3211F-03-06SA3 / 8 "In3 / 8 "181NOK
SMC VENTILER AS2201F-01-06SA Hastighetsreguleringsventil 6mm Tube 1/8 In | AG6UNC 48J223 AS2201F-01-06SA1 / 8 "Out1 / 8 "135NOK
SMC VENTILER AS2201F-02-06SA Hastighetsreguleringsventil 6mm Tube 1/4 In | AG6UNG 48J227 AS2201F-02-06SA1 / 4 "Out1 / 4 "144NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES AS2211F-01-06SA Hastighetsreguleringsventil 6 mm rør 1/8 tommer
135NOK / enhet