GODKJENT LEVERANDØR U22182.050.9999 Gjengestag B7 Gul Sink 1/2-13x12 Føtter | AD7MGJ 4FHH5

APPROVED VENDOR U22182.050.9999 Gjengestag B7 Gul sink 1/2-13x12 fot

Vare: AD7MGJ Modell: U22182.050.9999Kryssreferanse: 4FHH5
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

641NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasse1A
FinishGul sink
MaterialeB7 legeringsstål
Total lengde12ft.
Rockwell HardnessC35
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet115,000 til 125,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse1 / 2-13
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.89
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)381
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318155051
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U22182.050.9999 Gjengestag B7 Gul sink 1/2-13x12 fot
641NOK / enhet