Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO JSCRM14-TT Skrallekombinasjonsnøkkel 14mm 12 punkter | AG4LKH 34GP39

PROTO JSCRM14-TT Skrallekombinasjonsnøkkel 14 mm 12 punkter

På lager
Vare: AG4LKH Modell: JSCRM14-TTKryssreferanse: 34GP39

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
554NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRatcheting kombinasjonsnøkkel
FinishSvart krom
Fleksibelt hodeNei
Hodestørrelse14mm
MaterialeHøylegeret stål
Min. Arc Swing5 Degrees
Antall tannhjul72
Antall poeng12
Offset15 Degrees
Total lengde7.5 "
ReverseringNei
SAE eller metriskMetric
Størrelse14mm
Tether i standTether klar
SkiftenøkkelstilSpline, kombinasjon, sklisikker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8204110030

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
PROTO JSCRM10-TT Skrallekombinasjonsnøkkel 10 mm 12 punkter | AG4LKD 34GP35 JSCRM10-TT6.25 "10494NOK
PROTO JSCRM11-TT Skrallekombinasjonsnøkkel 11mm 12 punkter | AG4LKE 34GP36 JSCRM11-TT6 9 / 16 "11499NOK
PROTO JSCRM12-TT Skrallekombinasjonsnøkkel 12mm 12 punkter | AG4LKF 34GP37 JSCRM12-TT6.75 "12 "526NOK
PROTO JSCRM13-TT Skrallekombinasjonsnøkkel 13mm 12 punkter | AG4LKG 34GP38 JSCRM13-TT7"13544NOK
PROTO JSCRM15-TT Skrallekombinasjonsnøkkel 15mm 12 punkter | AG4LKJ 34GP40 JSCRM15-TT7.875 "15mm584NOK
PROTO JSCRM16-TT Skrallekombinasjonsnøkkel 16mm 12 punkter | AG4LKK 34GP41 JSCRM16-TT8.187 "16mm588NOK
PROTO JSCRM17-TT Skrallekombinasjonsnøkkel 17mm 12 poeng | AG4LKL 34GP42 JSCRM17-TT8.875 "17mm425NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO JSCRM14-TT Skrallekombinasjonsnøkkel 14 mm 12 punkter
554NOK / enhet