GODKJENT LEVERANDØR U22182.037.9999 Gjengestag B7 Gul Sink 3/8-16x12 Føtter | AD7MGG 4FHH3

APPROVED VENDOR U22182.037.9999 Gjengestag B7 Gul sink 3/8-16x12 fot

Vare: AD7MGG Modell: U22182.037.9999Kryssreferanse: 4FHH3
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

418NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasse1A
FinishGul sink
MaterialeB7 legeringsstål
Total lengde12ft.
Rockwell HardnessC35
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet115,000 til 125,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse3 / 8-16
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5772
Skipets høyde (cm)0.95
Skipets lengde (cm)365.76
Skipets bredde (cm)0.95
HS kode7318155051
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U22182.037.9999 Gjengestag B7 Gul sink 3/8-16x12 fot
418NOK / enhet