Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U22182.025.1200 Gjengestag B7 Gul sink 1/4-20x1 fot | AA8RAA 19NM86

APPROVED VENDOR U22182.025.1200 Gjengestag B7 Gul sink 1/4-20x1 fot

På lager
Vare: AA8RAA Modell: U22182.025.1200Kryssreferanse: 19NM86
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
20NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
KlasseB7
FinishGul sink
MaterialeB7 legeringsstål
Total lengde1ft.
Rockwell HardnessC35
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Strekkfasthet115,000 til 125,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse1 / 4-20
GjengetypeUNC
Strekkgrense95,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318155056
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U22182.025.1200 Gjengestag B7 Gul sink 1/4-20x1 fot
20NOK / enhet