GODKJENT LEVERANDØR U22171.037.9999 Gjengestag B7 Gul Sink 3/8-24x12 Føtter | AD7MGH 4FHH4

APPROVED VENDOR U22171.037.9999 Gjengestag B7 Gul sink 3/8-24x12 fot

Vare: AD7MGH Modell: U22171.037.9999Kryssreferanse: 4FHH4
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

359NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasse1A
FinishGul sink
MaterialeB7 legeringsstål
Total lengde12ft.
Rockwell HardnessC35
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet115,000 til 125,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse3 / 8-24
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5772
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)381
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318155051
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U22171.037.9999 Gjengestag B7 Gul sink 3/8-24x12 fot
359NOK / enhet