Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U22171.031.3600 Gjengestag B7 Gul Sink 5/16-24x3 Føtter | AD7MFJ 4FHE9

APPROVED VENDOR U22171.031.3600 Gjengestag B7 Gul sink 5/16-24x3 fot

På lager
Vare: AD7MFJ Modell: U22171.031.3600Kryssreferanse: 4FHE9

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
83NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasse1A
FinishGul sink
MaterialeB7 legeringsstål
Total lengde3ft.
Rockwell HardnessC35
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet115,000 til 125,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse5 / 16-24
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2686
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318155051
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U22171.031.3600 Gjengestag B7 Gul sink 5/16-24x3 fot
83NOK / enhet