Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U20360.100.1200 Gjengestag Vanlig 1-12x1 fot | AA8RBQ 19NN29

APPROVED VENDOR U20360.100.1200 Gjenget stang vanlig 1-12x1 fot

På lager
Vare: AA8RBQ Modell: U20360.100.1200Kryssref: 19NN29
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
242NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasse1A
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde1ft.
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse1-12
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9922
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318155056
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrekkfasthetTrådstørrelseGjengetypeStrekkgrensePris
GODKJENT LEVERANDØR 533700G Gjengestag Vanlig 1/2-6x6 fot | AE6VUU 5VJU5 533700G6ft.9000 kg1 / 2-6Coil110,000 psi829NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 533710G Gjengestag Vanlig 3/4-4 1/2x6 fot | AE6VUW 5VJU7 533710G6ft.18,000 kg3/4-4 1/2Coil110,000 psi1 559 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U20360.100.1200 Gjenget stang vanlig 1-12x1 fot
242NOK / enhet