GODKJENT LEVERANDØR 533710G Gjengestag Vanlig 3/4-4 1/2x6 fot | AE6VUW 5VJU7

APPROVED VENDOR 533710G Gjenget stang vanlig 3/4-4 1/2x6 fot

Vare: AE6VUW Modell: 533710GKryssreferanse: 5VJU7
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 559 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
FARGEGrå
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde6ft.
Rockwell HardnessIkke rangert
Strekkfasthet18,000 kg
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse3/4-4 1/2
GjengetypeCoil
Strekkgrense110,000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.23
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7318155051
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrekkfasthetTrådstørrelseGjengetypeStrekkgrensePris
GODKJENT LEVERANDØR 533700G Gjengestag Vanlig 1/2-6x6 fot | AE6VUU 5VJU5 533700G6ft.9000 kg1 / 2-6Coil110,000 psi829NOK
RFQ

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 533710G Gjenget stang vanlig 3/4-4 1/2x6 fot
1 559 NOK / enhet