Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U20360.087.3600 Gjengestag Vanlig 7/8-14 x 3 fot | AD7MCL 4FGX4

APPROVED VENDOR U20360.087.3600 Gjenget stang vanlig 7/8-14 x 3 fot

På lager
Vare: AD7MCL Modell: U20360.087.3600Kryssreferanse: 4FGX4

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
462NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasse1A
FinishPlain
MaterialeKarbonstål
Total lengde3ft.
Rockwell HardnessIkke rangert
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet65,000 psi
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse7 / 8-14
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2491
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318155056
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U20360.087.3600 Gjenget stang vanlig 7/8-14 x 3 fot
462NOK / enhet