Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U20300.100.3600 Gjengestag Sink 1-8 x 3 fot | AD7LZV 4FGL4

APPROVED VENDOR U20300.100.3600 Gjengesang sink 1-8 x 3 fot

På lager
Vare: AD7LZV Modell: U20300.100.3600Kryssreferanse: 4FGL4
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
375NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasse1A
Finishsink
MaterialeKarbonstål
Total lengde3ft.
Rockwell HardnessIkke rangert
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet65,000 psi
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse1-8
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.9763
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318155051
OpprinnelseslandTH

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFinishTotal lengdeRockwell HardnessStrekkfasthetTrådstørrelseGjengetypePris
GODKJENT LEVERANDØR U20300.037.8888 Gjengestag Sink 3/8-16 x 10 Fot | AD7MAU 4FGR9 U20300.037.8888-sink10ft.Ikke rangert65,000 psi3 / 8-16UNC208NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U20300.100.3600 Gjengesang sink 1-8 x 3 fot
375NOK / enhet