Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U20300.087.2400 Gjengestag Sink 7/8-9 x 2 Fot | AD7LZB 4FGJ4

APPROVED VENDOR U20300.087.2400 Gjengesang sink 7/8-9 x 2 fot

På lager
Vare: AD7LZB Modell: U20300.087.2400Kryssref: 4FGJ4

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
110NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasse1A
Finishsink
MaterialeKarbonstål
Total lengde2ft.
Rockwell HardnessIkke rangert
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet65,000 psi
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse7 / 8-9
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4999
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318155051
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFinishTotal lengdeRockwell HardnessStrekkfasthetTrådstørrelseGjengetypePris
GODKJENT LEVERANDØR U20300.037.8888 Gjengestag Sink 3/8-16 x 10 Fot | AD7MAU 4FGR9 U20300.037.8888-sink10ft.Ikke rangert65,000 psi3 / 8-16UNC208NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U20300.087.2400 Gjengesang sink 7/8-9 x 2 fot
110NOK / enhet