GODKJENT LEVERANDØR U20200.037.8888 Gjengestag Vanlig 3/8-16x10 Føtter | AA8RJY 19NR01

APPROVED VENDOR U20200.037.8888 Gjenget stang vanlig 3/8-16x10 fot

Vare: AA8RJY Modell: U20200.037.8888Kryssref: 19NR01
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

132NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde10ft.
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse3 / 8-16
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3144
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318155056
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrekkfasthetTrådstørrelseGjengetypeStrekkgrensePris
GODKJENT LEVERANDØR 533700G Gjengestag Vanlig 1/2-6x6 fot | AE6VUU 5VJU5 533700G6ft.9000 kg1 / 2-6Coil110,000 psi829NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 533710G Gjengestag Vanlig 3/4-4 1/2x6 fot | AE6VUW 5VJU7 533710G6ft.18,000 kg3/4-4 1/2Coil110,000 psi1 559 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U20200.037.8888 Gjenget stang vanlig 3/8-16x10 fot
132NOK / enhet