Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U20200.025.3600 Gjengestag Vanlig 1/4-20 x 3 fot | AD7MBW 4FGV8

APPROVED VENDOR U20200.025.3600 Gjenget stang vanlig 1/4-20 x 3 fot

På lager
Vare: AD7MBW Modell: U20200.025.3600Kryssref: 4FGV8
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
38NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasse1A
FinishPlain
MaterialeKarbonstål
Total lengde3ft.
Rockwell HardnessIkke rangert
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet65,000 psi
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse1 / 4-20
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.17
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318155056
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U20200.025.3600 Gjenget stang vanlig 1/4-20 x 3 fot
38NOK / enhet