Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U17567.025.0075 U-Bolt 1/4-20X1 1/8X2, 10PK | AD3BMW 3XTA1

APPROVED VENDOR U17567.025.0075 U-Bolt 1/4-20X1 1/8X2, 10PK

På lager
Vare: AD3BMW Modell: U17567.025.0075Kryssreferanse: 3XTA1

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
245NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-bolt
FinishPlain
For rørstørrelse3 / 4 "
Innvendig lengde2"
Innvendig bredde1.125 "
Materiale304 rustfritt stål
tråd Lengde3 / 4 "
Trådstørrelse1 / 4-20
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3024
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Har grovvalsede gjenger, for stål- eller smijernsrørstørrelser

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.025.0075 U-Bolt 1/4-20X1 1/8X2, 10PK
245NOK /pakke