Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U17277.087.1200 U Bolt 304 Rustfritt Stål 7/8-9 Rør 12 In | AE7LND 5ZB20

APPROVED VENDOR U17277.087.1200 U Bolt 304 rustfritt stål 7/8-9 rør 12 tommer

På lager
Vare: AE7LND Modell: U17277.087.1200Kryssreferanse: 5ZB20
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
1 482 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU Bolt
FinishPlain
For rørstørrelse12 "
Innvendig lengde16 1 / 16 "
Innvendig bredde12.875 "
Materiale304 rustfritt stål
tråd Lengde4.25 "
Trådstørrelse7 / 8-9
typenLang tangent

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.0074
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)38.86
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Har grovvalsede gjenger, for stål- eller smijernsrørstørrelser

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.087.1200 U Bolt 304 rustfritt stål 7/8-9 rør 12 tommer
1 482 NOK / enhet