Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U17277.025.0100 U Bolt 304 Rustfritt Stål 1/4-20 Rør 1 In | AE7LMH 5ZA80

APPROVED VENDOR U17277.025.0100 U Bolt 304 rustfritt stål 1/4-20 rør 1 tommer

På lager
Vare: AE7LMH Modell: U17277.025.0100Kryssreferanse: 5ZA80
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
42NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU Bolt
FinishPlain
For rørstørrelse1"
Innvendig lengde3.437 "
Innvendig bredde1.375 "
Materiale304 rustfritt stål
tråd Lengde2.5 "
Trådstørrelse1 / 4-20
typenLang tangent

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0508
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Har grovvalsede gjenger, for stål- eller smijernsrørstørrelser

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.025.0100 U Bolt 304 rustfritt stål 1/4-20 rør 1 tommer
42NOK / enhet