Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U12320.112.0002 Hex Locknut With Nylon Insert 1-1/8-12, 5PK | AB8PAM 26LH83

APPROVED VENDOR U12320.112.0002 Sekskantlåsemutter med nyloninnsats 1-1/8-12, 5PK

På lager
Vare: AB8PAM Modell: U12320.112.0002Kryssref.: 26LH83 / 42JR65

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
209NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse1 1 / 8-12 "
FinishSink belagt
Klasse2
Høyde1 9 / 32 "
MaterialeKarbonstål
Mutter typeLåsemutter i nylon
Rockwell HardnessB68 til C32
System for målinginch
temp-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse13
GjengetypeUNF
typenMed nyloninnsats
Bredde1 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8631
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U12320.112.0002 Sekskantlåsemutter med nyloninnsats 1-1/8-12, 5PK
209NOK /pakke