Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U12300.031.0001 Hex Lockout Grade 2 5/16-18, 100PK | AD3BQL 3XTK3

APPROVED VENDOR U12300.031.0001 Hex Lockout Grade 2 5/16-18, 100PK

På lager
Vare: AD3BQL Modell: U12300.031.0001Kryssref: 3XTK3
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
85NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
FinishSink belagt
Klasse2
Høyde11 / 32 "
MaterialeStål
Mutter typeLåsemutter i nylon
Rockwell HardnessB68 til C32
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenMed nyloninnsats
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5459
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.99
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U12300.031.0001 Hex Lockout Grade 2 5/16-18, 100PK
85NOK /pakke