Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U11380.050.0001 Hex Jam Nut Thin 1/2-20 3/4In, 50PK | AA9ZAK 1JY69

APPROVED VENDOR U11380.050.0001 Sekskantmutter tynn 1/2-20 3/4 tommer, 50 PK

På lager
Vare: AA9ZAK Modell: U11380.050.0001Kryssref: 1JY69

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
121NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantmutter
Grunnleggende materialeLavkullstål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-20
FinishSink belagt
Høyde5 / 16 "
MaterialeLavkullstål
Mutter typeTynn mutter
Rockwell HardnessC32
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenTynn
Bredde3 / 4 "
Skiftenøkkelstørrelse3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6102
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U11380.050.0001 Sekskantmutter tynn 1/2-20 3/4 tommer, 50 PK
121NOK /pakke