APPROVED VENDOR U08450.062.0700 Hex Lag Screw Galvanised 5/8 X 7 L, 25PK | AB2DUH 1LE75

APPROVED VENDOR U08450.062.0700 Hex Lag Screw Galvanized 5/8 X 7 L, 25PK

På lager
Vare: AB2DUH Modell: U08450.062.0700Kryssreferanse: 1LE75

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 177 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Head Lag Skrue
FinishVarmgalvanisert
Klasse1
Hex størrelse15 / 16 "
Lengde7"
MaterialeLavkullstål
Skruestørrelse5 / 8 "
Størrelse5 / 8 "
System for målinginch
TrådstilDelvis gjenget

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.1335
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode7318110000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishHex størrelseSakLengdeMaterialeSkruestørrelseStørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 27AL1/4X2-1/2 Hex Lag Screw 18-8 1/4 x 2 1/2 Tommer Lengde - Pakke med 650 | AC6VXA 36M016 27AL1/4X2-1/2Plain7 / 16 "Hex Lag Skrue2.5 "18-8 rustfritt stål-1 / 4 "7 541 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.062.0700 Hex Lag Screw Galvanized 5/8 X 7 L, 25PK
2 177 NOK /pakke