Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U08450.050.0350 Hex Lag Screw 1/2 X 3 1/2 Tommer Lengde, 25PK | AB2DTX 1LE65

APPROVED VENDOR U08450.050.0350 Sekskantskrue 1/2 X 3 1/2 tomme lengde, 25PK

På lager
Vare: AB2DTX Modell: U08450.050.0350Kryssreferanse: 1LE65
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
529NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Head Lag Skrue
FinishVarmgalvanisert
Klasse1
Hex størrelse3 / 4 "
Lengde3.5 "
MaterialeLavkullstål
Skruestørrelse1 / 2 "
Størrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.06
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7318152065
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.050.0350 Sekskantskrue 1/2 X 3 1/2 tomme lengde, 25PK
529NOK /pakke