Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U08450.037.0250 Hex Lag Screw 3/8 X 2 1/2 Inch Length, 50PK | AB2DTJ 1LE53

APPROVED VENDOR U08450.037.0250 Sekskantskrue 3/8 X 2 1/2 tomme lengde, 50PK

På lager
Vare: AB2DTJ Modell: U08450.037.0250Kryssreferanse: 1LE53

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
271NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Head Lag Skrue
FinishVarmgalvanisert
Klasse1
Hex størrelse9 / 16 "
Lengde2.5 "
MaterialeLavkullstål
Skruestørrelse3 / 8 "
Størrelse3 / 8 "
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.597
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)12.07
Skipets bredde (cm)9.53
HS kode7318110000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishHex størrelseSakLengdeMaterialeSkruestørrelseStørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 27AL1/4X2-1/2 Hex Lag Screw 18-8 1/4 x 2 1/2 Tommer Lengde - Pakke med 650 | AC6VXA 36M016 27AL1/4X2-1/2Plain7 / 16 "Hex Lag Skrue2.5 "18-8 rustfritt stål-1 / 4 "7 541 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.037.0250 Sekskantskrue 3/8 X 2 1/2 tomme lengde, 50PK
271NOK /pakke