Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U08307.031.0400 Carriage Bolt Hot Dipped Galvanised 5/16-18 X 4 L, 50PK | AB2FRM 1LU90

APPROVED VENDOR U08307.031.0400 Vognbolt varmgalvanisert 5/16-18 X 4 L, 50PK

På lager
Vare: AB2FRM Modell: U08307.031.0400Kryssreferanse: 1LU90
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
247NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse21 / 64 "
FinishVarmgalvanisert
KlasseA
Hode Dia.0.688 "
Hodehøyde0.156 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde4"
MaterialeLavkullstål
Firkantet høyde0.156 "
Firkantet bredde0.307 "
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse5 / 16-18
typenSquare Neck

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8257
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode7318152055
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U08307.031.0400 Vognbolt varmgalvanisert 5/16-18 X 4 L, 50PK
247NOK /pakke