Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U08305.037.0250 Carriage Bolt 3/8-16 X 2 1/2 L, 50PK | AB2FQK 1LU30

APPROVED VENDOR U08305.037.0250 Vognbolt 3/8-16 X 2 1/2 L, 50PK

På lager
Vare: AB2FQK Modell: U08305.037.0250Kryssreferanse: 1LU30

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
159NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse25 / 64 "
Finishsink
KlasseA
Hode Dia.0.782 "
Hodehøyde0.188 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde2.5 "
MaterialeLavkullstål
Firkantet høyde0.188 "
Firkantet bredde0.368 "
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse3 / 8-16
typenSquare Neck

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8257
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode7318152055
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U08305.037.0250 Vognbolt 3/8-16 X 2 1/2 L, 50PK
159NOK /pakke