Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U08280.037.0700 Hex Lag Screw Sink 3/8 X 7 Lengde, 50PK | AB2DQN 1LE11

APPROVED VENDOR U08280.037.0700 Hex Lag Screw Sink 3/8 X 7 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AB2DQN Modell: U08280.037.0700Kryssref.: 1LE11 / 166W29

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

566NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Head Lag Skrue
FinishSink belagt
Klasse1
Hex størrelse9 / 16 "
Lengde7"
MaterialeLavkullstål
Skruestørrelse3 / 8 "
Størrelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.0478
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode7318152065
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U08280.037.0700 Hex Lag Screw Sink 3/8 X 7 Lengde, 50PK
566NOK /pakke