Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U08280.031.0175 Hex Lag Screw 5/16 X 1 3/4 Length, 100PK | AB2DAQ 1LB81

APPROVED VENDOR U08280.031.0175 Hex Lag Screw 5/16 X 1 3/4 Lengde, 100PK

På lager
Vare: AB2DAQ Modell: U08280.031.0175Kryssref.: 1LB81 / 166W25

Få tak i det Mai 6, mandag
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
283NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Head Lag Skrue
FinishSink belagt
Klasse1
Hex størrelse1 / 2 "
Lengde1.75 "
MaterialeLavkullstål
Skruestørrelse5 / 16 "
Størrelse5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.66
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode7318110000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U08280.031.0175 Hex Lag Screw 5/16 X 1 3/4 Lengde, 100PK
283NOK /pakke