Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U08200.037.0300 Hex Cap Screw Grade 2 3/8-16 X 3, 25PK | AB6YYX 22RX18

APPROVED VENDOR U08200.037.0300 Sekskantskrue Grade 2 3/8-16 X 3, 25PK

På lager
Vare: AB6YYX Modell: U08200.037.0300Kryssref: 22RX18 / 42JN06

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

153NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Diameter3 / 8 "
FinishPlain
Klasse2
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde under hodet3"
MaterialeStål
Min. Gjengelengde1"
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1583
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseDiameterFinishFlens Dia.KlasseHodehøydehode~~POS=TRUNCleder BreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 4RXH8 Sekskantskrue Grade 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85/16 "-185 / 16 "Sink Klar43 / 64 "521 / 64 "Låseflens1 / 2 "2 115 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4XLV6 Sekskantskrue Grade 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65/16 "-185 / 16 "Sink belagt-513 / 64 "Hex1 / 2 "1 599 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U08200.037.0300 Sekskantskrue Grade 2 3/8-16 X 3, 25PK
153NOK /pakke