Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U08111.100.0001 Hex Nut Grade 2 1-8, 5PK | AA4JPG 12P502

APPROVED VENDOR U08111.100.0001 sekskantmutter klasse 2 1-8, 5PK

På lager
Vare: AA4JPG Modell: U08111.100.0001Kryssreferanse: 12P502
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
111NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse1 "-8
FinishVarmgalvanisert
Klasse2
Høyde55 / 64 "
MaterialeLavkullstål
Mutter typehex Nut
Eiendomsklasse2
Rockwell HardnessB68 til C32
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenFull
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5864
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U08111.100.0001 sekskantmutter klasse 2 1-8, 5PK
111NOK /pakke