Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U08111.025.0001 Sekskantmutter Grade 2 1/4-20, 50PK | AA4JPA 12P495

APPROVED VENDOR U08111.025.0001 sekskantmutter klasse 2 1/4-20, 50PK

På lager
Vare: AA4JPA Modell: U08111.025.0001Kryssreferanse: 12P495
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
34NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
FinishVarmgalvanisert
Klasse2
Høyde7 / 32 "
MaterialeLavkullstål
Mutter typehex Nut
Eiendomsklasse2
Rockwell HardnessB68 til C32
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenFull
Bredde7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U08111.025.0001 sekskantmutter klasse 2 1/4-20, 50PK
34NOK /pakke