Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U08100.050.0001 Sekskantmutter Grade 2 1/2-13, 50PK | AB9UVY 2FE67

APPROVED VENDOR U08100.050.0001 sekskantmutter klasse 2 1/2-13, 50PK

På lager
Vare: AB9UVY Modell: U08100.050.0001Kryssreferanse: 2FE67
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
106NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
FinishPlain
Klasse2
Høyde7 / 16 "
MaterialeKarbonstål
Mutter typehex Nut
Rockwell HardnessB70 til B100
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenFull
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8433
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)16.99
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U08100.050.0001 sekskantmutter klasse 2 1/2-13, 50PK
106NOK /pakke