Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07852.012.0025 Socket Set Screw Cup 5-44 X 1/4, 100PK | AE7AWA 5WJZ4

APPROVED VENDOR U07852.012.0025 Sokkelsett skruekopp 5-44 X 1/4, 100PK

På lager
Vare: AE7AWA Modell: U07852.012.0025Kryssreferanse: 5WJZ4
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
168NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.062 "
Kjørestørrelse1 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
MaterialeAlloy Steel
Total lengde1 / 4 "
Punkt Dia.0.057 til 0.067 "
PunktmaterialeAlloy Steel
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC 45-53
Trådstørrelse5-44

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0229
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07852.012.0025 Sokkelsett skruekopp 5-44 X 1/4, 100PK
168NOK /pakke