Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07840.043.0075 Socket Set Screw Cup 7/16-14 X 3/4, 50PK | AE4TAE 5MNR5

APPROVED VENDOR U07840.043.0075 Sokkelsett skruekopp 7/16-14 X 3/4, 50PK

På lager
Vare: AE4TAE Modell: U07840.043.0075Kryssref.: 5MNR5 / 159Z21

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
296NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.219 "
Kjørestørrelse7 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
MaterialeAlloy Steel
Total lengde3 / 4 "
Punkt Dia.0.232 til 0.252 "
PunktmaterialeAlloy Steel
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC 45-53
Trådstørrelse7 / 16-14

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4748
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318158020
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.043.0075 Sokkelsett skruekopp 7/16-14 X 3/4, 50PK
296NOK /pakke