Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07820.016.0018 Socket Set Screw 1/2 Dog 8-32 X 3/16, 100PK | AB8FXP 25J724

APPROVED VENDOR U07820.016.0018 Hylsesett Skrue 1/2 Hund 8-32 X 3/16, 100PK

På lager
Vare: AB8FXP Modell: U07820.016.0018Kryssref: 25J724

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

133NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.164 "
Kjørestørrelse5 / 64 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde3 / 16 "
Punkt Dia.0.103 til 109 "
PunktmaterialeAlloy Steel
Punkttype1/2 hund
Rockwell HardnessHRC 45-53
Trådstørrelse8-32
typenGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07820.016.0018 Hylsesett Skrue 1/2 Hund 8-32 X 3/16, 100PK
133NOK /pakke