Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U07810.012.0025 Hylsesett Skrue Flat 5-40 X 1/4, 100PK | AB8FWG 25J664

APPROVED VENDOR U07810.012.0025 Sokkelsett Skrue Flat 5-40 X 1/4, 100PK

På lager
Vare: AB8FWG Modell: U07810.012.0025Kryssref: 25J664

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
244NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.125 "
Kjørestørrelse1 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde1 / 4 "
Punkt Dia.0.057 til 067 "
PunktmaterialeAlloy Steel
PunkttypeFlate
Rockwell HardnessHRC 48 til 53
Trådstørrelse5-40
typenGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0229
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07810.012.0025 Sokkelsett Skrue Flat 5-40 X 1/4, 100PK
244NOK /pakke