Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U07151.019.0037 Sokkelhette Skrueknapp 10-24 X 3/8, 100PK | AB7DBV 22TY87

APPROVED VENDOR U07151.019.0037 Sokkelhette skruknapp 10-24 X 3/8, 100PK

På lager
Vare: AB7DBV Modell: U07151.019.0037Kryssref: 22TY87 / 42JG08
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
400NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse# 10-24
Kjørestørrelse1 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
Hode Dia.5 / 16 "
Hodehøyde1 / 16 "
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde under hodet3 / 8 "
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke135,000 psi
Rockwell HardnessC37 til C44
Temp. Område- 50 grader F til 550 grader F.
Tråd Dia.#10
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 8 "
Trådstørrelse24
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1786
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07151.019.0037 Sokkelhette skruknapp 10-24 X 3/8, 100PK
400NOK /pakke