Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U07111.062.0225 Skulderskrue riflet 1/2-13 x 2 1/4 Lengde | AA9BTC 1CB72

APPROVED VENDOR U07111.062.0225 Skulderskrue riflet 1/2-13 x 2 1/4 Lengde

På lager
Vare: AA9BTC Modell: U07111.062.0225Kryssref: 1CB72 / 163U48
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
45NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Klasse3A
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.7 / 8 "
Hodehøyde3 / 8 "
Head Styleriflete
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke140,000 psi
Rockwell Hardness32 til 43 HRC
Skulder Dia.5 / 8 "
Skulderlengde2.25 "
Skulderlengde Toleranse+/- 0.005 "
tråd Lengde3 / 4 "
Trådstørrelse1 / 2-13

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1404
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.062.0225 Skulderskrue riflet 1/2-13 x 2 1/4 Lengde
45NOK / enhet