Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07111.031.0300 Shoulder Screw 1/4-20 X 3 Length, 5PK | AA9BQV 1CB10

APPROVED VENDOR U07111.031.0300 Skulderskrue 1/4-20 X 3 Lengde, 5PK

På lager
Vare: AA9BQV Modell: U07111.031.0300Kryssref: 1CB10 / 163U18

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

91NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Klasse3A
Kjørestørrelse5 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.7 / 16 "
Hodehøyde7 / 32 "
Head Styleriflete
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke140,000 psi
Rockwell Hardness32 til 43 HRC
Skulder Dia.5 / 16 "
Skulderlengde3"
Skulderlengde Toleranse+/- 0.005 "
tråd Lengde7 / 16 "
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1827
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.031.0300 Skulderskrue 1/4-20 X 3 Lengde, 5PK
91NOK /pakke