Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U07111.025.0087 Skulderskrue 10-24 X 7/8 Lengde, 10PK | AA9BPB 1CA73

APPROVED VENDOR U07111.025.0087 Skulderskrue 10-24 X 7/8 Lengde, 10PK

På lager
Vare: AA9BPB Modell: U07111.025.0087Kryssref.: 1CA73 / 163U05
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
57NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Klasse3A
Kjørestørrelse1 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.3 / 8 "
Hodehøyde3 / 16 "
Head Styleriflete
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke140,000 psi
Rockwell Hardness32 til 43 HRC
Skulder Dia.1 / 4 "
Skulderlengde7 / 8 "
Skulderlengde Toleranse+/- 0.005 "
tråd Lengde3 / 8 "
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0981
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.025.0087 Skulderskrue 10-24 X 7/8 Lengde, 10PK
57NOK /pakke