Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07040.025.0350 Socket Cap Screw Standard 1/4-28 X 3-1/2, 25PK | AF2ZUW 6ZU31

APPROVED VENDOR U07040.025.0350 Hylseskrue Standard 1/4-28 X 3-1/2, 25PK

På lager
Vare: AF2ZUW Modell: U07040.025.0350Kryssref.: 6ZU31 / 42JD06

Få tak i det Mai 20, mandag
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
395NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse1/4 "-28
Kjørestørrelse3 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.3 / 8 "
Hodehøyde1 / 4 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet3.5 "
MaterialeKarbonstål
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessC37 til C45
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.1 / 4 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
Trådstørrelse28
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6723
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07040.025.0350 Hylseskrue Standard 1/4-28 X 3-1/2, 25PK
395NOK /pakke