Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07040.013.0087 Socket Cap Screw Standard 6-40 X 7/8, 100PK | AE4VEW 5MXY9

APPROVED VENDOR U07040.013.0087 Hylseskrue Standard 6-40 X 7/8, 100PK

På lager
Vare: AE4VEW Modell: U07040.013.0087Kryssref: 5MXY9 / 42JC53

Få tak i det Mai 20, mandag
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
243NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse# 6-40
Kjørestørrelse7 / 64 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.1 / 4 "
Hodehøyde1 / 8 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet7 / 8 "
MaterialeKarbonstål
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessC37 til C45
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.#6
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde7 / 8 "
Trådstørrelse40
TrådstilFullt gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1827
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07040.013.0087 Hylseskrue Standard 6-40 X 7/8, 100PK
243NOK /pakke