APPROVED VENDOR U04211.112.0700 Structural Bolt 1-1/8-7 7 Length, 5PK | AB3FWZ 1RY88

APPROVED VENDOR U04211.112.0700 Strukturbolt 1-1/8-7 7" Lengde, 5PK

På lager
Vare: AB3FWZ Modell: U04211.112.0700Kryssreferanse: 1RY88

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

530NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell bolt
FinishVarmgalvanisert
KlasseA325
Hode Dia.1-13 / 16 "
Hodehøyde11 / 16 "
MaterialeStål
Total lengde7"
Rockwell HardnessC19 til C31
Strekkfasthet105,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2"
Trådstørrelse8
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)26.92
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode7318152030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04211.112.0700 Strukturbolt 1-1/8-7 7" Lengde, 5PK
530NOK /pakke