Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U04211.112.0325 Strukturbolt 1-1/8-7 X 3-1/4 Lengde, 5PK | AB3FWP 1RY77

APPROVED VENDOR U04211.112.0325 Strukturbolt 1-1/8-7 X 3-1/4" Lengde, 5PK

På lager
Vare: AB3FWP Modell: U04211.112.0325Kryssref: 1RY77 / 166Z52

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
350NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell bolt
FinishVarmgalvanisert
KlasseA325
Hode Dia.1-13 / 16 "
Hodehøyde11 / 16 "
MaterialeStål
Total lengde3.25 "
Rockwell HardnessC19 til C31
Strekkfasthet105,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2"
Trådstørrelse8
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.3875
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)17.53
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode7318152030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04211.112.0325 Strukturbolt 1-1/8-7 X 3-1/4" Lengde, 5PK
350NOK /pakke