Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U04211.087.0500 Strukturbolt 7/8-9 X 5 Lengde, 5PK | AB3FVL 1RY50

APPROVED VENDOR U04211.087.0500 Strukturell bolt 7/8-9 X 5" Lengde, 5PK

På lager
Vare: AB3FVL Modell: U04211.087.0500Kryssref: 1RY50 / 166Z26

Få tak i det Mai 20, mandag
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
693NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell bolt
FinishVarmgalvanisert
KlasseA325
Hode Dia.1.437 "
Hodehøyde35 / 64 "
MaterialeStål
Total lengde5"
Rockwell HardnessC25 til C34
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.5 "
Trådstørrelse7 / 8-9
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.0825
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode7318152030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04211.087.0500 Strukturell bolt 7/8-9 X 5" Lengde, 5PK
693NOK /pakke